クロスクランパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07287323 品番 FCCS-12-20
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)25 寸法B1(mm)10(H11) 寸法B2(mm)16(H11) 寸法D1(Φmm)12(H8) 寸法D2(Φmm)20(H8) 寸法H(mm)20 寸法P(mm)24 寸法W(mm)64 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)235 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨 ねじ径MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする