T-クロスクランパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07288215 品番 FCTA-8-10-C
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
省スペースのレイアウトができます。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)22 寸法D1(Φmm)8(H8) 寸法D2(Φmm)10(H8) 寸法F1(mm)5.5 寸法F2(mm)3.7 寸法F3(mm)3.5 寸法H(mm)35 寸法L(mm)12.5 寸法h(mm)11 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 質量(g)37 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨 ねじ径MM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする