フリークロスクランパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07288635 品番 FCFA-8C-8
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。
2本のシャフトを任意の角度で連結できます。
片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)22 寸法D1(Φmm)8(H8) 寸法D2(Φmm)8(H8) 寸法F1(mm)3.7 寸法F2(mm)25.8 寸法F3(mm)15 寸法F4(mm)7 寸法H(mm)11 寸法L(mm)28 寸法P(mm)45 寸法W(mm)63 付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) 質量(g)83 シャフトSUS304 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨 ねじ径M1M3 ねじ径M2M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする