寸法A(mm)30
寸法B1(mm)8(H11)
寸法B2(mm)12(H11)
寸法D1(Φmm)10(H8)
寸法D2(Φmm)15(H8)
寸法F1(mm)4.5
寸法F2(mm)38.5
寸法F3(mm)21
寸法F4(mm)10
寸法H(mm)15.5
寸法L(mm)40
寸法P(mm)64.5
寸法W(mm)90
付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ
材質(本体)アルミニウム(A6063)
質量(g)224
シャフトSUS304
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
ねじ径M1M4
ねじ径M2M5