クツワ
クツワの 製図用品
クツワの コンパス
回しやすい算数コンパス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07288709
品番
CP234MT
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
算数教科書対応!カラフルで回しやすい算数コンパス
指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)
かんたん鉛筆固定ホルダー
紛失しない開閉式の針カバー
軽くて丈夫なケース
鉛筆用(HB鉛筆付)
材質
本体:亜鉛/ABS/PP/PC、ケース:PP
色
ミント
質量(g)
コンパス:29、ケース:14
タイプ
鉛筆用
直径(Φcm)
最大30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
コンパス:115×34×14、ケース:87×43×18