寸法A(mm)38
寸法B1(mm)12(H11)
寸法B2(mm)16(H11)
寸法D1(Φmm)15(H8)
寸法D2(Φmm)20(H8)
寸法F1(mm)5.5
寸法F2(mm)48.5
寸法F3(mm)27
寸法F4(mm)13
寸法H(mm)20
寸法L(mm)50
寸法P(mm)80
寸法W(mm)113
付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ
材質(本体)アルミニウム(A6063)
質量(g)447
シャフトSUS304
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
ねじ径M1M5
ねじ径M2M5