FD76310 ディスポアームカバー サンエス 07291182

ディスポアームカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07291182 品番FD76310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ホワイト サイズフリー 用途食品工業向け 仕様可燃物 材質ポリエチレン 直径(Φcm)20 長さ(cm)40 厚さ(μm)20 入数1袋(25双入)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする