M5-M12 T型ラチェットタップレンチ モノタロウ 07291435

T型ラチェットタップレンチ

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07291435 品番M5-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用寸法M5〜M12 全長(mm)110 質量(g)319 材質炭素鋼 タイプタップ用 ねじの種類M ハンドル長さ(mm)120
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06772954
2017-01-07
用途:
ネジたて

安定してタップを把持でき、スムーズなネジ切りが可能。タップサイズも2ミリ以下まで使えて好都合。ただ商品画像では黒色だったのに届いた商品は金属光沢のメッキ品であった。機能に関係ないとは言え好みもあり、商品画像には注意すべきである。

対象商品:
06772954
2017-04-17
用途:
姿勢の悪いとき
設備電算親睦会 様

姿勢の悪い時、回転スパンの小さい場面で真直ぐにネジ山の修正が出来る。

対象商品:
07291435
2016-12-21
用途:
m12*1.25+40車部品修理

2か所作業を考えていましたが、1か所目でラチェットギヤーが壊れました。最悪です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
06772954
2017-04-06
用途:
部品加工時

期待以上に良い商品です。
使用に関して全く問題はありません。

対象商品:
06772954
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

対象商品:
06772954
2015-09-22
用途:
タップ立て

ドイツのメーカーみたいです、ラチェットの間隔をもう少し細かくして欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
07291435
2014-12-08
用途:
タップ

M6M5のタップに装着時にゆるい。やむなく バイス部を加工した。

1人が参考にしています
対象商品:
06772954
2014-07-05
用途:
しっかりとした感触

身の回りのものでちょっとネジをつける、整える、という日曜大工的な使い方ですが、十分すぎるしっかりとした作りで、安心感のある手ごたえのツールで、「もの」としても個人的に気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする