SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 手研磨
SIGNET(シグネット)の ヤスリ
SIGNET(シグネット)の その他ヤスリ
鉄工ヤスリセット (鉄用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07291956
品番
46170
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状
四角・丸・半丸・平・三角
全長(mm)
315
材質(本体)
スチール
質量(g)
1080
刃長(mm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ハンドル】35×115×34
適合材
スチール
材質(ハンドル)
PP/TPR