SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 手研磨
SIGNET(シグネット)の ヤスリ
SIGNET(シグネット)の その他ヤスリ
鉄工ヤスリ 四角 (鉄用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07291965
品番
46172
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状
四角、【目】複目
全長(mm)
315
材質(本体)
スチール
質量(g)
150
刃長(mm)
200
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
5-7
刃厚(mm)
6-8
材質(ハンドル)
PP/TPR