SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 手研磨
SIGNET(シグネット)の ヤスリ
SIGNET(シグネット)の その他ヤスリ
鉄工ヤスリ 平 (鉄用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07291990
品番
46175
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状
平、【目】複目
全長(mm)
315
材質(本体)
スチール
質量(g)
230
刃長(mm)
200
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
16-20
刃厚(mm)
5
材質(ハンドル)
PP/TPR