※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの ヘックスローブビット
スタービット(T27)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07292513
品番
32027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,110
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T27
先端形状
トルクス
本数
1
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07292513
32027
56230072
#32027
スタービット 全長50mm
BONDHUS
1本
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。