曜日別特売
4752-0N 精密プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07292595

4752-0N 精密プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07292595
4752-0N 精密プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07292595

精密プラスドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1本サイズ0全長(mm)160注文コード07292595品番4752-0N
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

グリップエンドが回転し早回しも可能な精密プラスドライバー。

全長(mm)160サイズ0質量(g)14軸長(mm)60規格+M:-2No.0-1先端径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする