曜日別特売
4004-30 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 07292875

4004-30 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 07292875
4004-30 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 07292875

片口スパナ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1丁寸法(mm)30注文コード07292875品番4004-30
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

強靭な片口スパナ。メイン画像は4004-24品番です。

幅(mm)スパナ部b:62厚さ(mm)口先a:10.8寸法(mm)30質量(g)268全長L(mm)261
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする