※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43288 ソケット付ヘックスビット(19mm) BONDHUS 07292994 43288 ソケット付ヘックスビット(19mm) BONDHUS 07292994

ソケット付ヘックスビット(19mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07292994 品番 43288
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
両頭機能片頭 全長(mm)50 先端形状六角 対辺寸法(mm)19 差込角対辺(mm)12.7 トラスコ品番810-8761 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする