※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット付ヘックスビット(19mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07293003 品番 43688
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
両頭機能片頭 全長(mm)150 先端形状六角 対辺寸法(mm)19 差込角対辺(mm)12.7 トラスコ品番810-8802 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする