※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
ソケット付ヘックスビット(3mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07293012
品番
43256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
3
差込角対辺(mm)
9.525
本数
1
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07293012
43256
56228873
#43256
六角ソケットビット
BONDHUS
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました。