※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット付ヘックスビット(9mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07293143 品番43274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)9 本数1

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07293143 43274 56229022 #43274 六角ソケットビット BONDHUS 六角ソケットビット BONDHUS 1本 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする