M693DWSPR 充電式インパクトドライバ マキタ 07293151

充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07293151 品番M693DWSPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

締付けがパワフルで、コンパクトなボディです。
高輝度LEDライト付で、水平方向照射で、ビスの長さに関係なく締め付け位置を常に照射します。
カーボンブラシは交換可能です。
無段階変速スイッチ付でなのでネジの締め始め、位置きめに便利です。
左右に取り付け可能のフック付です。
蓄光バンパ付で暗がりに置いたとき等、光って目印になります。
出っ張りのないハンマケースです。
握りやすいグリップです。

電源(V)12 最大締付トルク(N・m)110 回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜120 充電時間(分)30(目安) 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 ローズレッド バッテリーニカド (1250) 付属品1.3Ahバッテリ2本、30分充電器付、プラスチックケース付、+ビット2-65 カーボンブラシ呼び番号434 全長(mm)163 幅(mm)94 高さ(mm)220 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×94×220 出力電圧(V)(充電器)DC1414(直流)7.2-14.4 出力電流(A)電器(DC1414):直流2.6 電池パック1300mAhニカド 入力容量(充電器)DC1414(直流)105VA 作業量(目安)木ねじ(ラワン)/Φ4.3×65mm:約90本/Φ5.4×90mm:約50本/ネジ・ボルト(鋼板)/M8×16mm:約650本/1回の充電での作業量(目安)/バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 質量(kg)1.4(バッテリ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする