※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット付ヘックスビット(9mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07293152 品番43674
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)9 トラスコ品番810-8797 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする