※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
ソケット付ボールポイント・ビット(1/2インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07293177
品番
43916
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
ボールポイント
差込角対辺(mm)
12.7
トラスコ品番
810-8828
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
1/2
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった