マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの 振動ドリル
震動ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07293264
品番
M814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
仕様
ロックボタン、サイドグリップ付、ストッパポール
モード切替スイッチ、正逆転切替レバー、無段変速スイッチ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
18
穴あけ能力(mm) コンクリート
13
チャック能力(mm)
1.5〜13
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜30800
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2800
電源(V)
単相100
電流(A)
4.5
消費電力(W)
430
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
全長(mm)
272
付属品
チャックキーサイドハンドル
質量(kg)
1.6
用途
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属までの穴あけ作業に