ベルトサンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07293282 品番M990
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。
集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。
ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。
クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。

ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270] ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー) ベルト幅(mm)76 ベルト長さ(mm)457 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)2.5 全長(mm)262 付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品 質量(kg)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする