角型バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07293286 品番DWST60104-1
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載)46個のポケットやホルダーによる高い収納力(ポケット数33)上部を完全に開くことで視認性に優れ、スペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル。

質量(kg)2.3 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54 素材1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする