質量(g)430
バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 5200mAh)
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
LEDCOB LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)116×101×41.5
明るさ(Lm)1400 (メインライト/High)、700 (メインライト/Medium)、350 (メインライト/Low)、400 (スポットライト)
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)80CRI+
点灯時間(時間)約3(メインライト/High)、約7(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約6(スポットライト)