曜日別特売
AL813SA 充電式 LEDヘッドライト KTC 07293548

充電式 LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07293548品番AL813SA
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

工場やガレージなどの屋内暗所、夜間の工事現場などを照らすLEDライトです。暗所でも作業個所を照らし両手で作業が可能なヘッドライトタイプです。モーションセンサ付きで本体に触れることなくライトのON/OFFができます。AL813SAは本体の角度を3段階で調整ができます。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットやキャップ(帽子)に装着しやすくずれにくいです。電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用しています。充電口の変更により、USB Type-Cで充電が可能です。AL813Sの後継モデルです。

付属品USB充電ケーブル、ヘッドバンド(充電器は付属していません)質量(g)50 (ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)2.0(強)使用電池リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式光束(Lm)200 (強)・100 (弱)電球の種類LED
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする