TTR42W-005 TH10 チップ TTR/L42M タンガロイ 07293596

チップ TTR/L42M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)材質TH10タイプ外径ねじ切り用チップ TTR/L42W形注文コード07293596品番TTR42W-005 TH10
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,289
販売価格(税別)
12,990
材質TH10タイプ外径ねじ切り用チップ TTR/L42W形適合ねじ55°ねじ 最大ピッチ3mm適合工具TT-R/LE形RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00707656
2019-05-31
用途: ステンレス素材へのネジ切り。
田邊製作所製造業

以前はサーメット(NS530)でしたが、NS9530に変更されてから欠けやすいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする