BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ドライバー 1/16インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07293642
品番
BS1/16
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
1.58
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8278
質量(g)
6
種類
ボールポイントドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし