※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JS3/16 ドライバー 3/16インチ(ブライトメッキ) BONDHUS 07293773 JS3/16 ドライバー 3/16インチ(ブライトメッキ) BONDHUS 07293773

ドライバー 3/16インチ(ブライトメッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07293773 品番JS3/16
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状ボールポイント 先端サイズ4.76 軸長(mm)95 材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8496 軸径(Φmm)4.76 全長(mm)201 質量(g)74 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)28 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品説明動画

世界初のボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする