曜日別特売
50820-2.30 超硬ツイストドリル SPICUT SPHINX 07293950

超硬ツイストドリル SPICUT

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)53注文コード07293950品番50820-2.30
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途スチール、鋳鉄、アルミニウム、真鍮に刃数2枚全長(mm)53溝長(mm)26先端角(°)130ねじれ角(°)35~15シャンク径(mm)2.3刃径(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする