※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ドライバー 9/64インチ(ブライトメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07294026
品番
JS9/64
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
3.58
軸長(mm)
84
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8510
軸径(Φmm)
3.58
全長(mm)
172
質量(g)
39
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
23
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった