SPHINX
超硬ツイストドリル SPICUT
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
93
注文コード
07294318
品番
50820-6.00
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スチール、鋳鉄、アルミニウム、真鍮に
刃数
2枚
全長(mm)
93
溝長(mm)
55
先端角(°)
130
ねじれ角(°)
35~15
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6