60311 ワイプオールX70 日本製紙クレシア 07294847 60311 ワイプオールX70 日本製紙クレシア 07294847 60311 ワイプオールX70 日本製紙クレシア 07294847

ワイプオールX70

(54件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(152枚×4パック) 注文コード07294847 品番60311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
病院、食品工場から一般工場まで幅広く使えます。比較的、大まかな多量な汚れ向けです。
濡らしても丈夫な新素材不織布産業用ワイパーです。

ホワイト 種別レギュラー(厚み) 材質パルプ+ポリプロピレン不織布 タイプポップアップ 規格RoHS指令適合 1枚の寸法(mm)317×426 用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。 トラスコ品番342-8362 質量(kg)9.5
注意
※強度があるので水には溶けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25937635
2025-07-03
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

強度があり破れにくい。逆に言えば少し固い。吸油性は良い。紙粉は出にくい。他社の安価なものに比べると格段に良い。

2025-11-15
用途:
オイル点検、洗車拭き
サービス業

このシリーズじゃX70が一番ウエスっぽいですね。X60は硬く、X80じゃ厚い。ハンカチ代わりににも使ってます

1人が参考にしています
対象商品:
25937635
2024-03-18
用途:
整備、塗装、清掃などあらゆる作業
アライドラボラトリーズ株式会社 様

若干安価な類似商品は数多くあるが、各種購入して試して見た結果、こちらに落ち着いた。同製品、同ブランドで価格の違いはあるが、ワイプオールは毛羽立ち耐性、シンナー溶剤耐性、破れにくさ、水、油どちらにも高い吸収性など全ての点でバランスが取れている製品と思います。X70は中厚手で整備作業には使いやすい。薄手、厚手も番手で選べる点もプラスです。少々お高いけど、お薦めです。

対象商品:
07294831
2022-12-13
用途:
受変電設備のメンテナンス時
建設業・工事業

取引先の指定でウエスとして使っています。布製のウエスでは糸くずの問題などありこちらの商品が推奨となりました。
検討の上での選出ですので使用上の問題はないようですが、もう少しお安くなるとありがたいです。

対象商品:
25937635
2022-05-26
用途:
調理、台所周りの掃除
サービス業

しっかりしています。食材の水きりなどに使った後、洗って布巾がわりに使いますが、丈夫で繰り返し使えるので、いつ捨てるのか迷うぐらいです。

対象商品:
06318724
2020-09-03
用途:
工作機械作業面の清掃、メンテナンス時

水分や油分が付着しても破れにくく、かなりハードな使用でも問題ない。他のもの安価なものも、いろいろと試したが結局今はこれ一択。ただちょっと高い

1人が参考にしています
対象商品:
06318724
2021-04-04
用途:
掃除用具
有限会社 カムイ電工 様 (建設業・工事業)

大変お手軽にふき作業が出来たので大変助かった。また使いたい

対象商品:
06318724
2020-08-01
用途:
バイクメンテナンス
教育・研究機関

厚さ、強度、自転車のメンテナンス(チェーン磨き)の仕事がはかどりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする