BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
ボールポイント・ビット(1/2インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07294866
品番
43216
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
12.7
トラスコ品番
810-8746
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
1/2
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった