※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックス(六角)・ビット(1/8インチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07294945 品番33607
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
トラスコ品番810-8707 全長(mm)150 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)1/8 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする