※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43207 ボールポイント・ビット(1/8インチ) BONDHUS 07294954 43207 ボールポイント・ビット(1/8インチ) BONDHUS 07294954 43207 ボールポイント・ビット(1/8インチ) BONDHUS 07294954 43207 ボールポイント・ビット(1/8インチ) BONDHUS 07294954 43207 ボールポイント・ビット(1/8インチ) BONDHUS 07294954 43207 ボールポイント・ビット(1/8インチ) BONDHUS 07294954

ボールポイント・ビット(1/8インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07294954 品番43207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(inch)1/8 トラスコ品番810-8739 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする