※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43219 ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS 07295058 43219 ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS 07295058 43219 ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS 07295058 43219 ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS 07295058 43219 ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS 07295058 43219 ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS 07295058

ボールポイント・ビット(3/4インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07295058 品番 43219
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
全長(mm)50 差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(inch)3/4 トラスコ品番810-8749 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする