※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
ボールポイント・ビット(3/8インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
先端形状
ボールポイント
差込角対辺(mm)
9.525
注文コード
07295076
品番
31614
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
全長・先端形状・差込角対辺
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
差込角対辺(mm)
9.525
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(inch)
3/8
トラスコ品番
810-8702
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった