※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント・ビット(5/32インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07295164 品番 31609
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
全長(mm)150 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)5/32 トラスコ品番810-8697 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする