HSR 20ASS LMブロック(HSR形) THK 07295181 HSR 20ASS LMブロック(HSR形) THK 07295181

LMブロック(HSR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブロック幅W(mm)63 注文コード07295181 品番HSR 20ASS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品はブロック幅Wなど6種類から選べます 他の種類を見る

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部にタップ加工を施したタイプです。

寸法B(mm)53 寸法C(mm)40 寸法E(mm)12 寸法K(mm)26 寸法L1(mm)50.8 寸法N(mm)5 寸法S(Φmm)M6 寸法T(mm)10 寸法T1(mm)9.5 ブロック幅W(mm)63 高さM(mm)30 ブロック高さ(mm)26 ブロック長さ(mm)74 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き 適合HSR 20形レール その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種別HSR-A形 質量(kg)0.35 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)27.4 基本動定格荷重(kN)19.8 グリースニップルB-M6F
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする