BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
ヘックス・ビット(5/32インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07295182
品番
43209
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
9.525
トラスコ品番
810-8740
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
5/32
商品説明動画
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった