LMブロック(HSR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07295215 品番HSR 25LASS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。

仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.529k、(2個密着):2.74k
MB(1個):0.529k、1.712.74k
MC(1個):0.459k
寸法B(mm)57 寸法C(mm)45 寸法E(mm)12 寸法K(mm)30.5 寸法L1(mm)78.6 寸法N(mm)6 寸法S(Φmm)M8 寸法T(mm)11 寸法T1(mm)16 ブロック幅W(mm)70 ブロック高さ(mm)30.5 ブロック長さ(mm)102.2 ブロック取付穴種類タップ穴 適合HSR 25形レール その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種別HSR-LA形 質量(kg)0.75 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)51.6 基本動定格荷重(kN)35.2 グリースニップルB-M6F RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする