HSR 30ASS LMブロック(HSR形) THK 07295224 HSR 30ASS LMブロック(HSR形) THK 07295224

LMブロック(HSR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブロック幅W(mm)90 注文コード07295224 品番HSR 30ASS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品はブロック幅Wなど6種類から選べます 他の種類を見る

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部にタップ加工を施したタイプです。

寸法B(mm)72 寸法C(mm)52 寸法E(mm)12 寸法K(mm)35 寸法L1(mm)70.4 寸法N(mm)7 寸法S(Φmm)M10 寸法T(mm)9 寸法T1(mm)18 ブロック幅W(mm)90 高さM(mm)42 ブロック高さ(mm)35 ブロック長さ(mm)98 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き 適合HSR 30形レール その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種別HSR-A形 質量(kg)1.1 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)53.7 基本動定格荷重(kN)40.5 グリースニップルB-M6F RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする