HSR 35ASS LMブロック(HSR形) THK 07295242 HSR 35ASS LMブロック(HSR形) THK 07295242

LMブロック(HSR形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07295242 品番 HSR 35ASS
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部にタップ加工を施したタイプです。

寸法B(mm)82 寸法C(mm)62 寸法E(mm)12 寸法K(mm)40.5 寸法L1(mm)80.4 寸法N(mm)8 寸法S(Φmm)M10 寸法T(mm)12 寸法T1(mm)21 ブロック幅W(mm)100 高さM(mm)48 ブロック高さ(mm)40.5 ブロック長さ(mm)109.4 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き 適合HSR 35形レール その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種別HSR-A形 質量(kg)1.6 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)70.2 基本動定格荷重(kN)53.9 グリースニップルB-M6F RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする