LMブロック(HSR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07295267 品番HSR 15BSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.0805k、(2個密着):0.457k
MB(1個):0.0805k、6.350.457k
MC(1個):0.0844k
寸法B(mm)38 寸法C(mm)30 寸法E(mm)5.5 寸法H(mm)4.5 寸法K(mm)19.3 寸法L1(mm)38.8 寸法N(mm)4.3 寸法T(mm)7 寸法T1(mm)7 ブロック幅W(mm)47 寸法t(mm)11 ブロック高さ(mm)19.3 ブロック長さ(mm)56.6 ブロック取付穴種類キリ穴 適合HSR 15形レール その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種別HSR-B形 質量(kg)0.2 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)15.7 基本動定格荷重(kN)10.9 グリースニップルPB1021B RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴寸法(Φmm)4.5
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07295267 HSR 15BSS 12543505 HSR15C1SS(GK) BLOCK LMブロック(HSR〇〇C形) THK LMブロック(HSR〇〇C形) THK 1個 7,298 税込8,028 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする