LMブロック(SHS形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07295653 品番 SHS25R1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
世界標準サイズに準じた寸法設計です。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
MB(1個):0.566k、0.8982.75k
MC(1個):0.563k
仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
横ニップル用下穴はLMブロック内への異物の侵入を避けるため貫通しておりません。
種類ブロック単品 ブロック幅W(mm)48 ブロック長さ(mm)92 ブロック高さ(mm)34.2 ブロック取付穴種類タップ穴 寸法S(Φmm)M6 基本動定格荷重(kN)31.7 基本静定格荷重(kN)52.4 寸法B(mm)35 寸法C(mm)35 寸法D0(Φmm)3 寸法E(mm)12 寸法e0(mm)6 寸法f0(mm)9.5 寸法K(mm)34.2 寸法l(mm)8 寸法L1(mm)71 寸法N(mm)11.5 寸法T(mm)8 グリースニップルB-M6F 質量(kg)0.66 種別SHS-R形 適合SHS 25形レール
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
※横ニップル用下穴はLMブロック内への異物の侵入を避けるため貫通しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする