コクヨ
コクヨの キッチン・調理用品
コクヨの 水切り袋・三角コーナー
コクヨの 水切りネット・袋
ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150枚)
注文コード
07296375
品番
KHF-KW201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
個包装箱の上部と横部の2か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切りネットです。
網目の細かいストッキングタイプなので、小さなゴミまで逃しません。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
タイプ
細型排水溝用
枚数
150枚入り
寸法(縦×横)(mm)
約100×約120(通常時)、約230×約200(伸縮時)
箱寸法(mm)
W140×D160×H95
商品説明動画
参考になった