※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の 電動ドリル用
NAC(長堀工業)の 電動ドリル用ソケット
マグネチックインサートビット用ホルダー6.35x6.35mmx75L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07296406
品番
3BHM75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
インサートビットのビットホルダーです。
耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
対辺(mm)
6.35
全長(mm)
75
用途
インサートビットのビットホルダー
トラスコ品番
853-2329
材質
特殊鋼
タイプ
マグネット圧入タイプ
差込サイズ(Φmm)
6.35
溝(mm)
【ボール】9
注意
※工具は、本来の使用目的以外には使用しないでください。