※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトスタッドセッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(inch)
3/8(9.5mm)
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
トラスコ品番
811-8102
注文コード
07297325
品番
13103M-5(0.8)
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/8(9.5mm)
トラスコ品番
811-8102
質量(g)
39
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
寸法H(mm)
8
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応