※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトスタッドセッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(inch)1/2(12.7mm) 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ トラスコ品番777-2556 注文コード07297377 品番14103M-12(1.25)
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は差込角・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
差込角(inch)1/2(12.7mm) トラスコ品番777-2556 質量(g)107 寸法L(mm)49 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法H(mm)19 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07297334
2021-08-19
用途:
エンジン組み立て時
整備教室セビスク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガチッと掴む感覚があるからトルクがわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする